Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798 nehrdzavejúca oceľ A4. Vonkajšie zúbky.

DIN 6798, nehr. oceľ A4, bez povrch. úpr., tvar A
PODLOZKA VEJ. OZUB. DIN6798 A4 A D5,3

Obj. č. 0432253

EAN 4048539350636

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798 nehrdzavejúca oceľ A4. Vonkajšie zúbky.

Obj. č. 0432253

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M5

Vnútorný priemer (d1)

5,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

10 mm

Výška (h1)

1,8 mm

Hrúbka (s1)

0,6 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

Verzia

Vonkajšie ozubenie

DIN

6798

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie