Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798 nehrdzavejúca oceľ A4. Vonkajšie zúbky.
DIN 6798, nehr. oceľ A4, bez povrch. úpr., tvar A
Obj. č. 0432227
EAN 4038898930334
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
Vhodnosť pre závit | M2.5 |
Vnútorný priemer (d1) | 2,7 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 5,5 mm |
Výška (h1) | 1,2 mm |
Hrúbka (s1) | 0,4 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Verzia | Vonkajšie ozubenie |
DIN | 6798 |