Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A
DIN 6797, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar AZ
PODLOZKA OZUBENA DIN6797 A D21,0
Obj. č. 0423020
EAN 4024835533324
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6797, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 21 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 33 mm |
Výška (h1) | 2,8 mm |
Hrúbka | 1,4 cm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Typ A |
Verzia | Vonkajšie ozubenie |
DIN | 6797 |