Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A
DIN 6797, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar AZ
PODLOZKA OZUBENA DIN6797 A2 A D15,0
Obj. č.
043102114
EAN 4038898277996
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6797, nehrdzavejúca oceľ A2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre závit | M14 |
Vnútorný priemer (d1) | 15 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 24 mm |
Výška (h1) | 2 mm |
Hrúbka | 1 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Typ A |
Verzia | Vonkajšie ozubenie |
DIN | 6797 |