Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A

DIN 6798, oceľ, pozinkovaná, žltá, AZ
PODLOZKA-SER-DIN6798-A-(A2C)-D6,4

Obj. č. 042906
EAN 4038898820345

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A

Obj. č. 042906

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6798, oceľ, žltá galvanizovaná (A2C). Vonkajšie zúbky.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M6

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

11 mm

Výška (h1)

2,1 mm

Hrúbka (s1)

0,7 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Forma

A

Verzia

Vonkajšie ozubenie

DIN

6798

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie