Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A
DIN 6798, nehrdz. oceľ A4 bez povrchovej úpravy AZ
PODLOZKA VEJ. OZUB. DIN6798 A4 A D4,3
Obj. č.
0432243
EAN 4055375678930
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6798 nehrdzavejúca oceľ A4. Vonkajšie zúbky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vnútorný priemer (d1) | 4,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 8 mm |
Výška (h1) | 1,5 mm |
Hrúbka (s1) | 0,5 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Forma | A |
Verzia | Vonkajšie ozubenie |
DIN | 6798 |