Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2. Vonkajšie zúbky.
DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2, povrchovej úpravy, tvar A
PODLOZKA VEJAR DIN6798 A2 A D6,4
Obj. č.
0431264
EAN 4011231376013
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
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 11 mm |
Výška (h1) | 2,1 mm |
Hrúbka (s1) | 0,7 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Forma | A |
Verzia | Vonkajšie ozubenie |
DIN | 6798 |