Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A

DIN 6798, oceľ, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA VEJAR. VONK.DIN6798 A D10,5

Obj. č. 04290010

EAN 4038898511571

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A

Obj. č. 04290010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6798, oceľ, bez povrchovej úpravy. Vonkajšie zúbky.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

10,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

18 mm

Výška (h1)

2,7 mm

Hrúbka (s1)

0,9 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

Verzia

Vonkajšie ozubenie

DIN

6798

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie