Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A
DIN 6797, oceľ, pozinkovaná, žltá, tvar AZ
Obj. č. 042300010
EAN 4045727388884
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6797, žltá, galvanizovaná oceľ (A2C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18 mm |
Výška (h1) | 1,8 mm |
Hrúbka | 0,9 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Forma | Typ A |
Verzia | Vonkajšie ozubenie |
DIN | 6797 |