Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A

DIN 6797, oceľ, pozinkovaná, žltá, tvar AZ

Obj. č. 04230003

EAN 4048539305742

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A

Obj. č. 04230003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6797, žltá, galvanizovaná oceľ (A2C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M3

Vnútorný priemer (d1)

3,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

6 mm

Výška (h1)

0,8 mm

Hrúbka

4 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Forma

Typ A

Verzia

Vonkajšie ozubenie

DIN

6797

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie