Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A
DIN 6798, oceľ, pozinkovaná, žltá, AZ
Obj. č.
0429014
EAN 4038898671114
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6798, oceľ, žltá galvanizovaná (A2C). Vonkajšie zúbky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M14 |
Vnútorný priemer (d1) | 15 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 24 mm |
Výška (h1) | 3 mm |
Hrúbka (s1) | 1 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Forma | A |
Verzia | Vonkajšie ozubenie |
DIN | 6798 |