Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A
DIN 6798, oceľ, bez povrchovej úpravy
Obj. č.
04290016
EAN 4048539305988
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6798, oceľ, bez povrchovej úpravy. Vonkajšie zúbky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 26 mm |
Výška (h1) | 3,6 mm |
Hrúbka (s1) | 1,2 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Verzia | Vonkajšie ozubenie |
DIN | 6798 |
