Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A
DIN 6798, oceľ, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 04290025
EAN 4055374489520
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6798, oceľ, bez povrchovej úpravy. Vonkajšie zúbky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M24 |
Vnútorný priemer (d1) | 25 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 38 mm |
Výška (h1) | 4,5 mm |
Hrúbka (s1) | 1,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Verzia | Vonkajšie ozubenie |
DIN | 6798 |