Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A
DIN 6798, oceľ, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0429007
EAN 4046778726540
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6798, oceľ, bez povrchovej úpravy. Vonkajšie zúbky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M7 |
Vnútorný priemer (d1) | 7,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12,5 mm |
Výška (h1) | 2,4 mm |
Hrúbka (s1) | 0,8 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Verzia | Vonkajšie ozubenie |
DIN | 6798 |
