Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka, s vonkajším ozubením, typ A DIN 6797, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 6797, pozinkovaná oceľ, tvar A
PODLOZKA DIN6797 VONK OZUB A2K D8,4

Obj. č. 04238

EAN 4011231371452

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka, s vonkajším ozubením, typ A DIN 6797, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 04238

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vejárové krúžky sú pružné spojovacie prvky a pôsobia pomocou svojho axiálneho pruženia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M8

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

15 mm

Výška (h1)

1,6 mm

Hrúbka

0,8 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Typ A

Verzia

Vonkajšie ozubenie

DIN

6797

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie