Vejárová podložka, s vonkajším ozubením, typ A DIN 6797, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 6797, pozinkovaná oceľ, tvar A
PODLOZKA OZUBENA DIN6797 A (A2K) D19,0
Obj. č. 042318
EAN 4045727388907
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vejárové krúžky sú pružné spojovacie prvky a pôsobia pomocou svojho axiálneho pruženia.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M18 |
Vnútorný priemer (d1) | 19 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 30 mm |
Výška (h1) | 2,8 mm |
Hrúbka | 1,4 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Typ A |
Verzia | Vonkajšie ozubenie |
DIN | 6797 |