Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka, s vonkajším ozubením, typ A DIN 6797, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 6797, pozinkovaná oceľ, tvar A

Obj. č. 04232

EAN 4048539305803

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka, s vonkajším ozubením, typ A DIN 6797, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 04232

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vejárové krúžky sú pružné spojovacie prvky a pôsobia pomocou svojho axiálneho pruženia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M2

Vnútorný priemer (d1)

2,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

4,5 mm

Výška (h1)

0,6 mm

Hrúbka

0,3 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Typ A

Verzia

Vonkajšie ozubenie

DIN

6797

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie