Vejárová podložka, s vonkajším ozubením, typ A DIN 6797, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 6797, pozinkovaná oceľ, tvar A
Obj. č. 042328
EAN 4048539356584
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vejárové krúžky sú pružné spojovacie prvky a pôsobia pomocou svojho axiálneho pruženia.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M2.5 |
Vnútorný priemer (d1) | 2,800 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 5,5 mm |
Výška (h1) | 0,8 mm |
Hrúbka | 0,4 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Typ A |
Verzia | Vonkajšie ozubenie |
DIN | 6797 |