Vejárová podložka, s vonkajším ozubením, typ A
Pozinkovaná oceľ, DIN 6797, tvar AZ
PODLOZKA DIN6797 VONK OZUB A2K D3,2
Obj. č.
04233
EAN 4011231371278
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6797, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Vejárové krúžky sú pružné spojovacie prvky a pôsobia pomocou svojho axiálneho pruženia.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M3 |
Vnútorný priemer (d1) | 3,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 6 mm |
Výška (h1) | 0,8 mm |
Hrúbka | 0,4 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Typ A |
Verzia | Vonkajšie ozubenie |
DIN | 6797 |