Vejárová podložka, vnútorné ozubenie, tvar J
DIN 6797, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar JZ
PODLOZKA VEJAR DIN6797 A2 VNUT OZUB D6,4
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6797, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 6797 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Tvar J |
Verzia | Vnútorné ozubenie |
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 11 mm |
Výška (h1) | 1,4 mm |
Hrúbka | 0,7 mm |