Vejárová podložka, vnútorné ozubenie, tvar J
DIN 6797, pozinkovaná, žltá, tvar JZ
Obj. č.
0424006
EAN 4049557456478
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6797, žltá, galvanizovaná (A2C), JZ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 6797 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Forma | Tvar J |
Verzia | Vnútorné ozubenie |
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6.4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 11 mm |
Výška (h1) | 1.4 mm |
Hrúbka | 0.7 mm |