Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka, vnútorné ozubenie, tvar J

DIN 6797, pozinkovaná, žltá, tvar JZ

Obj. č. 0424008
EAN 4049557456461

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka, vnútorné ozubenie, tvar J

Obj. č. 0424008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6797, žltá, galvanizovaná (A2C), JZ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 6797

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Forma

Tvar J

Verzia

Vnútorné ozubenie

Vhodnosť pre závit

M8

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

15 mm

Výška (h1)

1,6 mm

Hrúbka

0,8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie