Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka, vnútorné ozubenie, tvar J

DIN 6797, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar JZ

Obj. č. 042403

EAN 4048539305827

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka, vnútorné ozubenie, tvar J

Obj. č. 042403

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6797, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 6797

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Tvar J

Verzia

Vnútorné ozubenie

Vhodnosť pre závit

M3

Vnútorný priemer (d1)

3,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

6 mm

Výška (h1)

0,8 mm

Hrúbka

0,4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie