Vejárová podložka, vnútorné ozubenie, tvar J
DIN 6797, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar JZ
Obj. č. 042404
EAN 4038898786849
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6797, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 6797 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Tvar J |
Verzia | Vnútorné ozubenie |
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vnútorný priemer (d1) | 4,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 8 mm |
Výška (h1) | 1 mm |
Hrúbka | 0,5 mm |