Vejárová podložka, vnútorné ozubenie, typ J
DIN 6797, oceľ, pozinkovaná, tvar JZ
Obj. č. 0424305
EAN 4038898596431
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6797, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Vejárové krúžky sú pružné spojovacie prvky a pôsobia pomocou svojho axiálneho pruženia.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 6797 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Tvar J |
Verzia | Vnútorné ozubenie |
Vhodnosť pre závit | M3.5 |
Vnútorný priemer (d1) | 3,7 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 7 mm |
Výška (h1) | 1 mm |
Hrúbka | 0,5 mm |