Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka, vnútorné ozubenie, typ J

DIN 6797, oceľ, pozinkovaná, tvar JZ

Obj. č. 042435

EAN 4046778145266

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka, vnútorné ozubenie, typ J

Obj. č. 042435

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6797, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Vejárové krúžky sú pružné spojovacie prvky a pôsobia pomocou svojho axiálneho pruženia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 6797

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Tvar J

Verzia

Vnútorné ozubenie

Vhodnosť pre závit

M3.5

Vnútorný priemer (d1)

3,7 mm

Vonkajší priemer (d2)

7 mm

Výška (h1)

1 mm

Hrúbka

0,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie