Vejárová podložka, zápustná hlava, tvar V
DIN 6798, oceľ, pozinkovaná, V
PODLOZKA-SER-DIN6798-V-(A2K)-D10,5
Obj. č. 043010
EAN 4011231375481
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6798, galvanizovaná oceľ, V
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 6798 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | V |
Verzia | Zapustiteľný |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18 mm |