Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka, zápustná hlava, tvar V

DIN 6798, oceľ, pozinkovaná, V
PODLOZKA-SER-DIN6798-V-(A2K)-D6,4

Obj. č. 04306

EAN 4011231375672

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka, zápustná hlava, tvar V

Obj. č. 04306

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6798, galvanizovaná oceľ, V
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 6798

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

V

Verzia

Zapustiteľný

Vhodnosť pre závit

M6

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

11 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie