Vejárová podložka, zápustná hlava, tvar V
DIN 6798, oceľ, bez povrchovej úpravy, V
Obj. č. 0430004
EAN 4045727058169
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6798, oceľ, bez povrchovej úpravy, V
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 6798 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | V |
Verzia | Zapustiteľný |
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vnútorný priemer (d1) | 4,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 8 mm |