Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka, zápustná, tvar V

DIN 6798, nehrdz. oceľ A2, bez povrch. úpravy, V
PODLOZKA VEJ. OZUB. DIN6798 A2 V D10,5

Obj. č. 0431310

EAN 4057709263997

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka, zápustná, tvar V

Obj. č. 0431310

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy, V
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 6798

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

V

Verzia

Zapustiteľný

Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

10,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

19 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie