Vejárová podložka, zápustná, tvar V
DIN 6798, nehrdz. oceľ A2, bez povrch. úpravy, V
PODLOZKA VEJAR DIN6798 A2 V D4,3
Obj. č. 043134
EAN 4046778553375
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy, V
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 6798 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | V |
Verzia | Zapustiteľný |
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vnútorný priemer (d1) | 4,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 8 mm |