Vejárová podložka, zápustná, tvar V
DIN 6797, oceľ, pozinkovaná, tvar V
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Modrá pasivovaná, galvanizovaná oceľ (A2K), tvar V
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 8,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 15,3 mm |
Hrúbka | 0,4 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | V |
Verzia | Zapustiteľný |
DIN | 6797 |