Vejárová podložka, zápustná, tvar V
DIN 6797, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar V
Obj. č. 042300 12
EAN 4048539709496
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6797 bežná oceľ, tvar V
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 23 mm |
Hrúbka | 0,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | V |
Verzia | Zapustiteľný |
DIN | 6797 |