Vejárová podložka, zápustná, tvar V
DIN 6797, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar V
Obj. č.
042300 4
EAN 4045727388877
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6797 bežná oceľ, tvar V
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vnútorný priemer (d1) | 4,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 8 mm |
Hrúbka | 0,25 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | V |
Verzia | Zapustiteľný |
DIN | 6797 |