Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka, zápustná, tvar V

DIN 6797, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar V

Obj. č. 042300 8

EAN 4024835538244

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka, zápustná, tvar V

Obj. č. 042300 8

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6797 bežná oceľ, tvar V
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M8

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

15 mm

Hrúbka

0,4 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

V

Verzia

Zapustiteľný

DIN

6797

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie