Vejárová poistná podložka na vnútornej strane, tvar J DIN 6797, žltá pozinkovaná (A2C), tvar J
DIN 6797 žltá pozinkovaná, tvar J
Obj. č. 0424004
EAN 4047376905825
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
Normy | DIN 6797 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Forma | Tvar J |
Verzia | Vnútorné ozubenie |
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vnútorný priemer (d1) | 4,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 8 mm |
Výška (h1) | 1 mm |
Hrúbka | 0,5 mm |