Vejárový brúsny kotúč 3M Cubitron II
Vejárový brúsny kotúč 3M Cubitron II
LAMELOVY KOTUC 967A CUBITRONII P60 125MM
Obj. č. 5M65055
EAN 4046777006636
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ergonomický segmentovaný brúsny kotúč na opracovanie kovov.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Predmety voľného tvaru, jednoduché zvárané spoje, rúrky, kovové povrchy, valce
Priemer (Ø) | 125 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Veľkosť mriežky | 60+ |
Verzia | Kupolový |
Materiál nosného taniera | Sklená tkanina |
Otáčky max. | 12200 ot/min |
Odporúčané otáčky max. | 7500 ot/min |
Materiál brusiva | Keramické zrno |