Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárový brúsny kotúč 3M Cubitron II

Vejárový brúsny kotúč 3M Cubitron II
LAMELOVY KOTUC 967A CUBITRONII P80 125MM

Obj. č. 5M65056

EAN 4046777006643

Cena za zvolené balenie
Vejárový brúsny kotúč 3M Cubitron II

Obj. č. 5M65056

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ergonomický segmentovaný brúsny kotúč na opracovanie kovov.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Predmety voľného tvaru, jednoduché zvárané spoje, rúrky, kovové povrchy, valce

Priemer (Ø)

125 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Veľkosť mriežky

80+

Verzia

Kupolový

Materiál nosného taniera

Sklená tkanina

Otáčky max.

12200 ot/min

Odporúčané otáčky max.

7500 ot/min

Materiál brusiva

Keramické zrno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie