Vejárový brúsny nástroj s keramickým zrnom
Brúsny vejár, keramické brúsne zrno
TELIESKO BRUSNE KERAMIK-P120-60X15X6MM
Obj. č. 0672210611
EAN 4046777913514



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vytváranie dekoratívnych povrchov
Keramické brúsne zrno umožňuje vytvárať výnimočné vzory brúsenia.
Vysoká miera odstraňovania materiálu a minimálna hĺbka drsnosti s dlhou prevádzkovou životnosťou
Keramické brúsne klapky zabezpečujú optimálne konečné výsledky
Ideálna na prácu v obmedzených priestoroch
Jednoducho nastaviteľné jadro zo syntetickej živice pre tie najlepšie výsledky v obmedzených priestoroch bez poškodenia opracovávaného dielu.
Pružné brúsne kotúče dosahujú optimálny výkon pri odporúčanej rýchlosti rezania 15 – 20 m/s. Ideálny kompromis medzi rýchlosťou odstraňovania, kvalitou povrchu a teplotným zaťažením pracovného dielu a servisnou životnosťou pružného brúsneho kotúča. Z bezpečnostných dôvodov sa nikdy nesmie presiahnuť maximálna povolená rýchlosť rotácie (min-1). Flexibilné hriadele, elektrické a pneumatické rovinné brúsky je možné použiť pri pohone náradia.
Prevádzková životnosť a vývoj tepla
Nízky kontaktný tlak a obvodová rýchlosť zvyšujú prevádzkovú životnosť pružného brúsneho kotúča a minimalizujú teplotné zaťaženie pracovného dielu.
Odstránenie materiálu:
Zvýšenie rýchlosti odstránenia by sa malo dosiahnuť prepnutím na hrubšie zrno, nie zvýšením kontaktného tlaku.
Kvalita povrchu:
Vysoké rýchlosti rezania s nízkym kontaktným tlakom vytvárajú jemnú drsnosť. Zvýšením kontaktného tlaku pri nízkej rýchlosti rezania sa zvýši hĺbka drsnosti. Čím jemnejší materiál sa má obrábať, tým je hĺbka drsnosti väčšia (ak sa používa zrno rovnakej veľkosti).
Bezpečnosť je zaručená len v prípade, ak je dĺžka upnutia 15 mm a ak sa nepresiahne špecifikovaná maximálna rýchlosť rotácie pre dĺžku otvoreného drieku. Postupujte podľa všeobecných pracovných a bezpečnostných opatrení.
Hárky údajov(X)
- Špeciálne navrhnutý na ošetrenie nehrdzavejúcej ocele, legovanej a nelegovanej ocele, konštrukčnej ocele, nástrojovej ocele, mäkkých neželezných kovov, plastov a dreva.
- Odstránenie skrútenia, brúsenie na polomery pri výrobe nástrojov a foriem, obrábanie malých a ťažko dostupných povrchov v konštrukcii prístrojov a kontajnerov, obrábanie armatúr vyrobených z neželezných a ľahkých kovov, brúsenie turbínových lopatiek v rámci konštrukcie a opráv motorov, brúsenie hrán a povrchov, vyrovnávanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a obrábanie zvarových švov
Priemerxšírkaxpriemer drieku | 60 x 15 x 6 mm |
Veľkosť mriežky | 120 |
Materiál brusiva | Keramické zrno |
Materiály určené na spracovanie | Ušľachtilá oceľ, Kalená oceľ, Liatina, Vysokopevná oceľ, Zinok, Zinkový tlakový odliatok |
Odporúčané otáčky | 6300 ot/min |
Otáčky max. | 12700 ot/min |
Priemer stopky | 6 mm |
Šírka | 15 mm |
Priemer | 60 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!