Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárový disk na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ Red Line

Lamelový vejárový korundový disk Red Line
KOTÚČ LAMELOVÝ D150MM Z80

Obj. č. 0579580358

EAN 4062856434510

Cena za zvolené balenie
Vejárový disk na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ Red Line

Obj. č. 0579580358

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustný vejárový disk s vysokým výkonom. Na brúsenie okrajov a povrchov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov.
  • Optimálna schopnosť brúsenia s dlhou životnosťou

  • Vysoká odolnosť voči prelomeniu

  • Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 13743

  • Pálené hliníkové brúsne plátno

  • Kotúč s podkladom zo sklenenej tkaniny
EN13743
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na brúsenie okrajov a povrchov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov.

Priemer (Ø)

150 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Veľkosť mriežky

80

Verzia

Kupolový

Materiál nosného taniera

Sklenené vlákno

Otáčky max.

10200 ot/min

Materiál brusiva

Oxid hlinitý (normálny korund)

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie