Vejárový disk na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ Red Line
Lamelový vejárový korundový disk Red Line
KOTUC LAMELOVY G120-D115M
Obj. č.
0579580311
EAN 4053479093208
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustný vejárový disk s vysokým výkonom. Na brúsenie okrajov a povrchov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov.
- Optimálna schopnosť brúsenia s dlhou životnosťou
- Vysoká odolnosť voči prelomeniu
- Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 13743
- Pálené hliníkové brúsne plátno
- Kotúč s podkladom zo sklenenej tkaniny
EN13743
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na brúsenie okrajov a povrchov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov.
![]() | |
Priemer (Ø) | 115 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Veľkosť mriežky | 120 |
Verzia | Kupolový |
Materiál nosného taniera | Sklená tkanina |
Otáčky max. | 13300 U/min |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý |