Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárový disk na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ Red Line

Lamelový vejárový korundový disk Red Line
KOTUC LAMELOVY G80-D115MM

Obj. č. 0579580318
EAN 4053479093192

Cena za zvolené balenie
Vejárový disk na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ Red Line

Obj. č. 0579580318

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustný vejárový disk s vysokým výkonom. Na brúsenie okrajov a povrchov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov.
  • Optimálna schopnosť brúsenia s dlhou životnosťou

  • Vysoká odolnosť voči prelomeniu

  • Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 13743

  • Pálené hliníkové brúsne plátno

  • Kotúč s podkladom zo sklenenej tkaniny
EN13743
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na brúsenie okrajov a povrchov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov.

Priemer (Ø)

115 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Veľkosť mriežky

80

Verzia

Kupolový

Materiál nosného taniera

Sklená tkanina

Otáčky max.

13300 ot/min

Materiál brusiva

Oxid hlinitý

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie