Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Veľké vrece na odpad

Veľkoobjemové vrece na odpadky LDPE
VRECE-NA-ODPAD-600+350X1250-YELLOW-TRANS

Obj. č. 0899800561

EAN 4048539264568

Cena za zvolené balenie
Veľké vrece na odpad

Obj. č. 0899800561

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obzvlášť robustné vrecia na odpadky odolné voči prepichnutiu a roztrhnutiu pre všetky bežné nádoby na odpad
  • Materiál fólie sa vyrába z vybraného postindustriálneho odpadu (recyklovaný materiál)

  • Trvale vysoká kvalita vďaka moderným výrobným metódam, vďaka čomu je odolné proti prepichnutiu a extrémne odolné proti roztrhnutiu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obsah

120 l

Hrúbka materiálu

50 µm

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Žltá transparentná

Šírka

600 mm

Dĺžka

1250 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

104,900 g

Verzia

Strong

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie