Veľké vrece na odpad
Veľkoobjemové vrece na odpadky LDPE
VRECE-NA-ODPAD-800+400X1350-YELLOW-TRANS
Obj. č. 0899800571
EAN 4048539264612
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obzvlášť robustné vrecia na odpadky odolné voči prepichnutiu a roztrhnutiu pre všetky bežné nádoby na odpad
- Materiál fólie sa vyrába z vybraného postindustriálneho odpadu (recyklovaný materiál)
- Trvale vysoká kvalita vďaka moderným výrobným metódam, vďaka čomu je odolné proti prepichnutiu a extrémne odolné proti roztrhnutiu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Obsah | 240 l |
Hrúbka materiálu | 80 µm |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá transparentná |
Šírka | 800 mm |
Dĺžka | 1350 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 227,200 g |
Verzia | Extra silné |