Veľké vrece na odpad
Veľkoobjemové vrece na recyklovaný odpad
VRECE-NA-ODPAD-BULK-500L
Obj. č. 0899800582
EAN 4048539265336
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Priehľadný dizajn umožňuje jednoduchú kontrolu úrovne naplnenia a separovanie recyklovaných materiálov
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ideálne na zber recyklovateľných materiálov a obalov alebo uskladnenie obrobkov, nábytku atď.
Obsah | 0,5 m³ |
Hrúbka materiálu | 80 µm |
Farba | Transparentná |
Šírka | 700 mm |
Dĺžka | 1700 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 309,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!