Veľkoplošné LED svietidlo WGL 2 360° 80 000 lúmenov
Veľkoplošné LED svietidlo WGL 2, 80 000 lm
Obj. č. 0981180851
EAN 4056807243702
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Panel LED s 8 vysokovýkonnými LED modulmi Xpect2 (pribl. 140 lm/W)
- Rýchla montáž jednou osobou
- Nízke zaťaženie vetrom
- Opalescenčné filtre zabezpečujú príjemné pracovné osvetlenie bez odleskov
- Kryt odolný voči nárazom a poškodeniu (IK10)
- Pasívna bezúdržbová technológia chladenia
- Skrutka s okom na zavesenie
- Vysokokvalitný napájací kábel Ölflex® 540
- Kryt: Práškovo lakovaná oceľ, polyamid 6
Adaptér statívu sa vyžaduje len pri statíve s nastaviteľnou výškou, č. položky 09811021. Statív z nehrdzavejúcej ocele so vzduchovým tlmením, č. položky 09811031 je štandardne vybavený 30 mm čapom (DIN 14640).
| STOJAN NA STATÍV PRE PRACOVNÉ LED OSVETLENIE/VEĽKOPLOŠNÉ OSVETLENIE | |||||||
| Prémiový statív Pozinkovaná oceľ Položka 0981 101 1 | ![]() | Statív s nastaviteľnou výškou Pozinkovaná oceľ Položka 0981 102 1 | ![]() | Statív so vzduchovým tlmením Nehrdzavejúca oceľ Položka 0981 103 1 | ![]() | ||
| Veľkoplošné LED svietidlo WGL 2 360° 80 000 lm Položka 0981 180 801 | ![]() | Svietidlo príliš ťažké pre prémiový statív. Armatúra pre čap DIN na svietidle nie je kompatibilná s prémiovým statívom. | Adaptér statívu 28 mm/30 mm je súčasťou dodávky. | ![]() | Nevyžaduje sa žiadny adaptér statívu. Statív so vzduchovým tlmením z nehrdzavejúcej ocele je vybavený 30 mm čapom DIN. | ||
Hárky údajov(X)
- Na vonkajšie aj vnútorné použitie
- Na stavebné a montážne práce, športové a spoločenské udalosti, záchranné práce atď.
Verzia | Spínacia skrinka (1 – 100 %) |
Svetelný tok | 80000 lm |
Svetelný tok lampy | 90000 lm |
Teplota farby | 5000 K |
Typ krytia IP, lampa | IP 67 |
Typ krytia IP, riadiaca jednotka | IP 65 |
Druh IP krytia svetla smerom nadol | 0 – nevzťahuje sa |
Druh IP krytia svetla smerom nahor | 0 – nevzťahuje sa |
Odolnosť proti nárazu | IK10 |
Typ kábla | Ölflex 540 P 3G1,5 mm²/7G0,75 mm² |
Dĺžka vedenia | 8 m |
Trieda ochrany | Trieda ochrany I/ochranné uzemnenie |
Menovité napätie min./max. | 100 / 240 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Konektor | 1 bezpečnostná zástrčka, 16 A, IP68 |
Výkon | 560 W |
Min./max. prevádzková teplota | -40 do 59 °C |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 650 x 291 x 650 mm |
Trieda energetickej účinnosti | D |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!