Ventil dodávkového vozidla
Ventil pre prepravné vozidlá
VENTIL CVV-47-7BAR-11,3X47,0MM
Obj. č. 087960 47
EAN 4047376503779
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokotlakové zaťaženie - pasuje na takmer všetky ráfiky
Vysoko flexibilná tesniaca lamela
- Spoľahlivé tesnenie
Patentovaná tlaková lamela s vopred nastaveným bodom zlomu
- Demontáž si nevyžaduje použitie žiadnych špeciálnych nástrojov
- Zabraňuje poškodeniu ráfika
Kombinuje výhody gumených a kovových ventilov
- Zvýšené tlakové zaťaženie (až do 7 barov)
- Šetrí čas a námahu
Odolné voči teplotám od -40°C do +130°C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Špeciálne navrhnutý pre prepravné vozidlá a karavany, terénne vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá
Dĺžka (L) | 47 mm |
Vhodnosť pre priemer otvoru disku | 11,3 mm |
Vhodnosť pre hrúbku diskov min. | 1,8 mm |
Vhodnosť pre hrúbku diskov max. | 4 mm |
Tlak vzduchu max. | 7 bar |
Rýchlosť max. | 210 km/h |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!