Ventil pre automobilové pneumatiky, športové disky
Ventil pneumatiky pre športové disky os. voz.
VENTIL MET-SPORTFELG-SW14-11,3X42M
Obj. č. 0879563
EAN 4011231806909
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálne pre športové disky automobilov s otvorom na ventil disku Ø 11,3 mm
- S mosadzným diskom
Upozornenie
Odporúčaný uťahovací moment 4 – 6 Nm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 42 mm |
Vhodnosť pre priemer otvoru disku | 11,3 mm |
Vhodnosť pre hrúbku diskov min. | 1,8 mm |
Vhodnosť pre hrúbku diskov max. | 4,0 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 14palcov |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |