Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Ventil s manuálnym vysúvaním - PNEUMATIC JET WIT-PE500, PRISLUSENSTVO
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Ventil s manuálnym vysúvaním - PNEUMATIC JET WIT-PE500, PRISLUSENSTVO - 1

Ventil s manuálnym vysúvaním

Ventil s manuálnym vysúvaním, nainštalovaný
PNEUMATIC JET WIT-PE500, PRISLUSENSTVO

Obj. č. 069990338
EAN 4047376947269

Cena za zvolené balenie
Ventil s manuálnym vysúvaním

Obj. č. 069990338

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na čistenie vŕtaných otvorov pomocou stlačeného vzduchu (vopred zmontovaný s nástrčnou spojkou a zubovou spojkou). Na pripojenie pneumatickej hadice WIT-SDD ku kompresoru.
  • Ventil s manuálnym vysúvaním + pneumatická hadica + pneumatická tryska na čistenie otvorov na „zosilnené pripojenie s následným nanesením malty“

  • Vhodný pre injektážne systémy: ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR; BETON-MULTI WIT-UH 300, REBAR; WIT-PE 500, REBAR

  • Vhodná pneumatická hadica: WIT-SDD

  • Vhodná pneumatická tryska: WIT-DD
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Čistenie otvorov (pneumatické) pre injektážny systém WIT-VM 250, REBAR a WIT-PE 500, REBAR

Vhodnosť pre priemer tyče

8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 25, 28, 32

Vhodnosť pre ťažnú kotvu W-ZA

M12, M16, M20

Vhodné pre pneumatické hadice

WIT-SDD 10, WIT-SDD 20

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie