Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vertikálna inštalačná krabica roletového systému

Syst. roliet, vertikálna inštalácia, 25 mm žalúzie
ROLETKA NAB. ALU 500/1500/25MM

Obj. č. 0684903051

EAN 4048539544493

Cena za zvolené balenie
Vertikálna inštalačná krabica roletového systému

Obj. č. 0684903051

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre skrinky s vrchnou montážou a nástenné skrinky
  • 25 mm žalúzie

  • Pružinový hriadeľ pre vysokokvalitnú kompenzáciu hmotnosti

  • Roleta sa veľmi ľahko rozbieha, otvára a zatvára

  • S bočnými panelmi hrúbky 19 mm sú spoje široké 2,5 mm

  • Materiál/povrch: vysoko kvalitné plastové a hliníkové komponenty potiahnuté elegantným hliníkovým pásikom vzhľadu nehrdzavejúcej ocele alebo s hliníkovým povrchom

  • Vysokokvalitný vzhľad

  • Rovný povrch

  • Roleta s veľkými prvkami

  • Minimálna montážna hĺbka 305 mm


Inštalačná krabica rolety


  • Rýchla a ľahká inštalácia

  • Robustná, minimálne požiadavky na priestor
Upozornenie

Dodacia doba: približne 10 pracovných dní

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast/hliník

Povrch

eloxované

Farba

Strieborná

Šírka (lamely)

25 mm

Šírka korpusu

500 mm

Výška korpusu min.

1000 mm

Výška korpusu max.

1500 mm

Montážna hĺbka

305 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vodiaca koľajnička

ROLETKA NAB. ALU SCHIENE 500 600/1500MM

Pre vertikálnu inštalačnú krabicu systému roliet s rozmermi žalúzií 25/25 mm